※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
2.2
注文コード
37124281
品番
MBDE04
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
幅(mm)
12.3〜13.2
ねじ寸法
M4×0.7
クランプ力(kN)
2.2
質量(g)
12
高さ(mm)
14.5
奥行(mm)
15.9
トラスコ品番
292-6954