※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
6.6
注文コード
37124306
品番
MBDE06
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
幅(mm)
18.6〜20.3
ねじ寸法
M6×1
クランプ力(kN)
6.6
質量(g)
35
高さ(mm)
19.0
奥行(mm)
23.8
トラスコ品番
292-6962