※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
11
注文コード
37124324
品番
MBDE08
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
幅(mm)
24.8〜26.9
ねじ寸法
M8×1.25
クランプ力(kN)
11
質量(g)
85
高さ(mm)
25.9
奥行(mm)
31.7
トラスコ品番
292-6971