※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
15
注文コード
37124342
品番
MBDE12
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
幅(mm)
37.3〜39.9
ねじ寸法
M12×1.75
クランプ力(kN)
15
質量(g)
290
高さ(mm)
38.6
奥行(mm)
47.6
トラスコ品番
292-6989