MBDES04 ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション 37124385 MBDES04 ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション 37124385

ダブルエッジクランプ(セルフカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)2.2 注文コード37124385 品番MBDES04
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はクランプ力など5種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。

幅(mm)28.6〜30.7 高さ(mm)12.7 奥行(mm)15.7 ねじ寸法M4×0.7 質量(g)15 トラスコ品番292-7004 クランプ力(kN)2.2 許容締付トルク(N・m)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする