※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBDES06 ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション 37124403 MBDES06 ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション 37124403

ダブルエッジクランプ(セルフカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)6.6 注文コード37124403 品番MBDES06
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はクランプ力など5種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。

幅(mm)38.1〜40.3 高さ(mm)19.1 奥行(mm)23.9 ねじ寸法M6×1 質量(g)50 トラスコ品番292-7012 クランプ力(kN)6.6 許容締付トルク(N・m)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする