※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ(セルフカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
15
注文コード
37124446
品番
MBDES12
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
幅(mm)
76.2〜80.3
高さ(mm)
38.1
奥行(mm)
47.5
ねじ寸法
M12×1.75
質量(g)
390
トラスコ品番
292-7039
クランプ力(kN)
15
許容締付トルク(N・m)
38.4