サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ボックス型コンテナ #5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37124744
品番
20050800BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×200×100
色
ブルー
トラスコ品番
342-4324
種別
SK-5A-BL
材質
PP
質量(g)
355
有効内寸(mm)
280×158×89
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
325×200×100
外寸(mm)
325×200×100
内寸(mm)
290×166×97
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.29(1050)
適合カード差し
両短辺12・12.5・13型
嵌合商品
サンボックス #5B 足付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37124744
20050800BL503
07189971
20050800BL503
サンボックス
サンコー(三甲)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました