曜日別特売
67304100BL00 テンバコ型 コンテナ サンコー(三甲) 37125103

67304100BL00 テンバコ型 コンテナ サンコー(三甲) 37125103
67304100BL00 テンバコ型 コンテナ サンコー(三甲) 37125103

テンバコ型 コンテナ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)14.9ブルー注文コード37125103品番67304100BL00
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別16容量(L)14.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×440×75有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×385×62ブルートラスコ品番502-5001材質PP質量(kg)1.31内寸(mm)550×390×70フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×440×75適合カード差し両短辺T2型外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)75有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)545×385×62外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ 92
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125182
2024-06-18
用途: モップの水受け
製造業

あまりないサイズ感で色もきれいな水色で大満足です。

対象商品 : 37125304
2019-06-24
用途: 水漏れ対応
株式会社大和化銀製造業

思ってた以上に、使いやすい。
厚みもあり耐久性もいいみたい。

対象商品 : 37125164
2018-04-19
用途: プラント現場での部品、ボルトなどサイズ別に分けて使用しています。
株式会社近文建設業・工事業

種類、材質分けにより品質向上とコストダウンに役立っています。

対象商品 : 37125207
2018-03-01
用途: 汚れた道具入れ
製造業

汚れた道具を入れる箱を探していました。中々合う大きさの物がなくて、この箱は深さ、大きさ文句なしです。

対象商品 : 37125085
2016-09-30
用途: 機械部品の洗浄に使用
株式会社冨山塗装

なかなか、ちょうど良いサイズが見当たらくて、こちらを購入しました。大きさ質感とも問題なしです。三甲さんが地元に工場があることもあって安心して購入使用してます。

対象商品 : 37125103
2016-12-14
用途: 苺の収穫
農・林・水産業

このサイズを探していました!メッシュタイプがあれば新たに即購入します。

対象商品 : 37125103
2017-04-04
用途: ラック内の部材整理に使用

グレーになるだけで2割以上高くなるのは改善の余地あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする