種別20容量(L)20.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×270×210有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)426×236×195色ブルー名入れなしトラスコ品番508-0584材質PP質量(kg)1.20内寸(mm)430×240×205フタなし底形状その他外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×210圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2290)適合カード差し-外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)210有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)426×236×195外寸法・奥行(mm)270コンテナ種類ベタ目