種別36容量(L)36.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)591×386×206有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×331×187色ブルー名入れなしトラスコ品番502-6415材質PP質量(kg)1.89内寸(mm)543×340×200フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)591×386×206適合カード差し両短辺T2型外寸法・幅(mm)591外寸法・高さ(mm)206有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×331×187外寸法・奥行(mm)386コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ 54