※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBFC08 フィックスチャークランプ イマオコーポレーション 37125234 MBFC08 フィックスチャークランプ イマオコーポレーション 37125234

フィックスチャークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)10.2 ねじ径MM8×1.25 注文コード37125234 品番MBFC08
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法A・ねじ径Mなど8種類から選べます 他の種類を見る

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。

寸法A(mm)10.2 寸法E(mm)0.5 寸法H(mm)4.6 寸法L(mm)15 寸法S1(mm)0.4 寸法S2(mm)0.6 寸法W(mm)20.6 寸法W1(mm)5 ねじ寸法MM8×1.25 クランプ力(kN)3.5 トラスコ品番292-7128 材質カムスクリュー/SCM440 焼入焼戻 四三酸化被膜 HRC38〜45 質量(g)18 ねじ径MM8×1.25 材質(ワッシャー)黄銅(カドミウム低減材) 許容締付トルク(N・m)11 材質(カムスクリュー)SCM440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする