イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
フィックスチャークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10.2
ねじ径M
M10×1.5
注文コード
37125252
品番
MBFC10
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・ねじ径M
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
寸法A(mm)
10.2
寸法E(mm)
0.63
寸法H(mm)
6.4
寸法L(mm)
19
寸法S1(mm)
0.53
寸法S2(mm)
0.73
寸法W(mm)
20.6
寸法W1(mm)
7
ねじ寸法M
M10×1.5
クランプ力(kN)
8.8
トラスコ品番
292-7136
材質
カムスクリュー/SCM440 焼入焼戻 四三酸化被膜 HRC38〜45
質量(g)
30
ねじ径M
M10×1.5
材質(ワッシャー)
黄銅(カドミウム低減材)
許容締付トルク(N・m)
28
材質(カムスクリュー)
SCM440