※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
フィックスチャークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12.7
ねじ径M
M12×1.75
注文コード
37125277
品番
MBFC12
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・ねじ径M
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
寸法A(mm)
12.7
寸法E(mm)
1
寸法H(mm)
9.5
寸法L(mm)
23
寸法S1(mm)
1
寸法S2(mm)
1
寸法W(mm)
25.4
寸法W1(mm)
8
ねじ寸法M
M12×1.75
クランプ力(kN)
17
トラスコ品番
292-7144
材質
カムスクリュー/SCM440 焼入焼戻 四三酸化被膜 HRC38〜45
質量(g)
50
ねじ径M
M12×1.75
材質(ワッシャー)
黄銅(カドミウム低減材)
許容締付トルク(N・m)
88
材質(カムスクリュー)
SCM440