種別27容量(L)27.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)590×386×154有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)535×335×140色グレートラスコ品番502-6326材質PP質量(kg)1.57内寸(mm)540×340×150フタなし底形状その他外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×386×154適合カード差し両短辺T2型外寸法・幅(mm)590外寸法・高さ(mm)154有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)535×335×140外寸法・奥行(mm)386コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ 54