20175400TM ばんじゅう(透明) サンコー(三甲) 37125584

ばんじゅう(透明)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
内容量1個注文コード37125584品番20175400TM
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。

材質PP種別A有効内寸(mm)532×346×80外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105トラスコ品番341-9827質量(kg)1.37透明/透明容量(L)16.6外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2009)TKG品番9-0151-0701TKG品番(2017)6-0149-0701嵌合商品油脂箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125584
2018-04-03
用途: 水を張り撮影
サービス業

本来の使い方ではないが、水を半分以上張り使用。持ち運びの際もよれる事無くしっかりしたつくりです

2が参考にしています
対象商品 : 37125584
2017-10-03
用途: 個包装した焼き菓子のストックいれに
株式会社のっぽくん飲食業

厚手でしっかりしている
透明なので中身が見えて便利
もう少し小さいサイズも欲しい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする