MBID02 IDクランプ イマオコーポレーション 37125672 MBID02 IDクランプ イマオコーポレーション 37125672 MBID02 IDクランプ イマオコーポレーション 37125672 MBID02 IDクランプ イマオコーポレーション 37125672

IDクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37125672 品番 MBID02
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。

ねじ寸法M2×0.4 クランプ力(kN)1.1 質量(g)10 適合ワーク径(Φmm)4.1〜7.4 外径(Φmm)20 高さ(mm)10.7 クランプ径(Φmm)7.4 トラスコ品番292-6806

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする