三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
S型コンテナ(底面強化タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37125724
品番
S-9GA-Y
参考基準価格(税別)
¥2,868
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
剛性を上げる為の幅広リブを設置。(幅広リブ部は中空構造)
容量(L)
7.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
370×282×125
色
イエロー
トラスコ品番
356-5025
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
742
有効内寸(mm)
310×235×104
フタ
なし
適合カード差し
両短辺/R型・ST-2型、長辺/TP型
外寸法・幅(mm)
370
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
282
コンテナ種類
ベタ目