QLSW150NR ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回) イマオコーポレーション 37125776

ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37125776 品番QLSW150NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。

トラスコ品番292-6563 ストローク(mm)1.2 質量(g)295 タイプレバー付なし 寸法L(mm)M6×1 寸法H(mm)8 寸法F(mm)10 寸法S(mm)M4×0.7-8L 寸法D(mm)18 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)46 寸法T(mm)M5×0.8 寸法P(mm)51 寸法M(mm)15 寸法N(mm)17 寸法J(mm)14 寸法G(mm)32 寸法K(mm)25 回転方向右回転用 寸法R(mm)57.5 寸法A(Φmm)32 適合プレートQLSW150-P クランプ力(kN)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37125776 QLSW150NR 38520422 QLSW150NR QLSW スイングクランプ イマオコーポレーション QLSW スイングクランプ イマオコーポレーション 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする