※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37125794
品番
QLSW200NR
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
トラスコ品番
292-6580
ストローク(mm)
1.8
質量(g)
660
タイプ
レバー付なし
寸法L(mm)
M8×1.25
寸法H(mm)
12
寸法F(mm)
13
寸法S(mm)
M6×1-12L
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
63
寸法T(mm)
M6×1
寸法P(mm)
69.5
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
22.5
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
40
寸法K(mm)
32
回転方向
右回転用
寸法R(mm)
78.1
寸法A(Φmm)
45
適合プレート
QLSW200-P
クランプ力(kN)
1.2