三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの フタ
S型コンテナ(底面強化タイプ)用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37125803
品番
S-9GAF-GY
参考基準価格(税別)
¥1,851
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
S-9GA-GY
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
383×294×42
色
グレー
トラスコ品番
356-4991
質量(g)
338
外寸法・幅(mm)
383
外寸法・高さ(mm)
42
外寸法・奥行(mm)
294