※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37125812
品番
QLSW150NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
トラスコ品番
292-6571
ストローク(mm)
1.2
質量(g)
295
タイプ
レバー付なし
寸法L(mm)
M6×1
寸法H(mm)
8
寸法F(mm)
10
寸法S(mm)
M4×0.7-8L
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
46
寸法T(mm)
M5×0.8
寸法P(mm)
51
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
17
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
32
寸法K(mm)
25
回転方向
左回転用
寸法R(mm)
57.5
寸法A(Φmm)
32
適合プレート
QLSW150-P
クランプ力(kN)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37125812
QLSW150NL
38520431
QLSW150NL
QLSW スイングクランプ
イマオコーポレーション
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました。