三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
C型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37125846
品番
C-7
参考基準価格(税別)
¥1,984
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(L)
5.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×213×120
色
イエロー
トラスコ品番
503-6160
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.490
有効内寸(mm)
293×177×109
フタ
なし
適合カード差し
H-2
外寸法・幅(mm)
340
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
213
コンテナ種類
ベタ目