ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37125855 品番 QLSW150R
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。

回転方向右回転用 タイプレバー付 レバー荷重(N)150 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)30 寸法C(mm)46 寸法D(mm)18 寸法E(mm)30 寸法F(mm)10 寸法G(mm)32 寸法H(mm)8 寸法J(mm)14 寸法K(mm)25 寸法L(mm)M6×1 寸法M(mm)15 寸法N(mm)17 寸法P(mm)51 寸法T(mm)M5×0.8 寸法U(mm)20 適合プレートQLSW150-P クランプ力(kN)0.8 寸法V(mm)73 寸法R(mm)57.5 寸法S(mm)M4×0.7-8L 質量(g)320 ストローク(mm)1.2 トラスコ品番292-6521

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする