C型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37125864 品番 C-7
参考基準価格(税別)¥1,984 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(L)5.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)340×213×120 グレー トラスコ品番503-6151 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.490 有効内寸(mm)293×177×109 フタなし 適合カード差しH-2 外寸法・幅(mm)340 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)213 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1人が参考にしています
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする