※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37125873
品番
QLSW200R
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向
右回転用
タイプ
レバー付
レバー荷重(N)
200
寸法A(Φmm)
45
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
63
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
M8×1.25
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
22.5
寸法P(mm)
69.5
寸法T(mm)
M6×1
寸法U(mm)
25
適合プレート
QLSW200-P
クランプ力(kN)
1.2
寸法V(mm)
107
寸法R(mm)
78.1
寸法S(mm)
M6×1-12L
質量(g)
710
ストローク(mm)
1.8
トラスコ品番
292-6547