三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの フタ
S型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37125907
品番
S-24F
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
S-14、S-24、S-31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
456×354×19
色
グレー
トラスコ品番
509-3520
質量(g)
480
外寸法・幅(mm)
456
外寸法・高さ(mm)
19
外寸法・奥行(mm)
354