三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの フタ
S型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37125925
品番
S-6F
参考基準価格(税別)
¥1,742
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
S-6、S-9、S-9F
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
377×285×20
色
イエロー
トラスコ品番
509-3457
質量(g)
305
外寸法・幅(mm)
377
外寸法・高さ(mm)
20
外寸法・奥行(mm)
285