ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)2.5 注文コード37126275 品番QLPD200NR
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はクランプ力など2種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。

ワークの厚み公差(mm)±0.5 材質(レバー部)S45C 材質(握り)ABS樹脂 材質(本体)SC440 色(握り)ブラック 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)12(G6) 寸法D1(Φmm)18 寸法d2(mm)8(F7) 寸法H1(mm)30.7 寸法H2(mm)13 寸法M1(mm)M6×1 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)2.5 寸法H(mm)40(±0.01) 寸法M(mm)M6×1-9L 質量(g)420 ストローク(mm)2.0 トラスコ品番292-6636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする