※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドフィックスチャークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37126336 品番 MBRFC10
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。

高さ(mm)6.4 ねじ長さ(mm)19 ねじ寸法M10×1.5 質量(g)22 トラスコ品番292-7161 外径(Φmm)20.6 クランプ力(kN)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする