※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドフィックスチャークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37126372 品番 MBRFC16
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。

高さ(mm)12.7 ねじ長さ(mm)28 ねじ寸法M16×2 質量(g)85 トラスコ品番292-7187 外径(Φmm)30.1 クランプ力(kN)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする