ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用ブラケット
アルミブラケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37126451
品番
YAB-3024-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
幅(mm)
24
奥行(mm)
30
高さ(mm)
30
適合ボルト径
M6
質量(g)
16
トラスコ品番
177-7220
材質
アルミ
表面処理
アルマイト処理
ボルト
M6