ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用ブラケット
アルミブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
177-7050
注文コード
37126494
品番
YAB-3054-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
54
奥行(mm)
30
高さ(mm)
30
適合ボルト径
M4
質量(g)
36
トラスコ品番
177-7050
材質
アルミ
表面処理
アルマイト処理
ボルト
M4