アルミブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37126573 品番 YAB-4074-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
材質アルミ 表面処理アルマイト処理 トラスコ品番177-7351 幅(mm)74 高さ(mm)40 質量(g)69.0 奥行(mm)40 ボルトM8 適合ボルト径M8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37126555
2014-09-30
用途:
機械フレームにプレートを固定する

説明に「●ボルト: M8 ●適合ボルト径: M8」と書いてあったので、タップが切ってあるものと思って購入したが、バカ穴だった。何mの穴があいていると書いてほしかった。

MonotaROからの回答

本製品は四角ナットを挟んで頂き、
ご使用頂く仕様となっており、製品自体には
ねじが切られておりません。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする