ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用ブラケット
アルミブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
34
注文コード
37126634
品番
YAB-6034-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
34
奥行(mm)
60
高さ(mm)
60
適合ボルト径
M4
質量(g)
71
トラスコ品番
177-7076
材質
アルミ
表面処理
アルマイト処理
ボルト
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37126634
YAB-6034-4
10028323
YAB-6034-4F
アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6034-4F
ヤマト(機構部品)
1個
¥
759
税込
¥
835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)