YAB-6084-6 アルミブラケット ヤマト(機構部品) アルマイト処理 37126731

アルミブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番177-7181 注文コード37126731 品番YAB-6084-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)84 奥行(mm)60 高さ(mm)60 適合ボルト径M6 質量(g)174 トラスコ品番177-7181 材質アルミ 表面処理アルマイト処理 ボルトM6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37126731 YAB-6084-6 10028427 YAB-6084-6F アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6084-6F ヤマト(機構部品) アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-6084-6F ヤマト(機構部品) 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37126616
2017-04-04
用途:
ブラケットとして使用

厚みも十分にあり、L字金具として重宝して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする