ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用ブラケット
アルミブラケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
177-7190
注文コード
37126756
品番
YAB-8024-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
24
奥行(mm)
80
高さ(mm)
80
適合ボルト径
M6
質量(g)
95
トラスコ品番
177-7190
材質
アルミ
表面処理
アルマイト処理
ボルト
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37126756
YAB-8024-6
10028436
YAB-8024-6F
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F
ヤマト(機構部品)
1個
¥
729
税込
¥
802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)