YAB-8034-8 アルミブラケット ヤマト(機構部品) アルマイト処理 37126774

アルミブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番177-7386 注文コード37126774 品番YAB-8034-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 表面処理アルマイト処理 トラスコ品番177-7386 幅(mm)34 高さ(mm)80 質量(g)98.0 奥行(mm)80 ボルトM8 適合ボルト径M8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37126774 YAB-8034-8 10028524 YAB-8034-8F アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8F ヤマト(機構部品) アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8F ヤマト(機構部品) 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37126555
2014-09-30
用途:
機械フレームにプレートを固定する

説明に「●ボルト: M8 ●適合ボルト径: M8」と書いてあったので、タップが切ってあるものと思って購入したが、バカ穴だった。何mの穴があいていると書いてほしかった。

MonotaROからの回答

本製品は四角ナットを挟んで頂き、
ご使用頂く仕様となっており、製品自体には
ねじが切られておりません。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする