ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用ブラケット
アルミブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37126853
品番
YAB-3014-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
幅(mm)
14
奥行(mm)
30
高さ(mm)
30
適合ボルト径
M4
質量(g)
10
トラスコ品番
177-7033
材質
アルミ
表面処理
アルマイト処理
ボルト
M4