三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの フタ
S型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37126941
品番
S-40BF
参考基準価格(税別)
¥3,715
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
S-21、S-26、S-40B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
535×450×35
色
イエロー
トラスコ品番
509-3554
質量(g)
655
外寸法・幅(mm)
535
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
450