アルミフレーム2020タイプ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37126957 品番 YF-2020-4-600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形 サイズ(mm)20×20 フレーム幅(mm)20 長さ(mm)600 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 トラスコ品番175-9442 質量(kg)0.3 高さ(mm)20 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法4mm 断面積(mm2)184.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37126896
2018-12-15
用途:
3Dプリンター
有限会社富美 様 (サービス業)

3dプリンターのフレームの継ぎ足し用に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37126957
2018-04-05
用途:
機器のフレーム
飲食業

完全固定の部分にはナットを使用せず、フレームの中心穴にM4タップを立て、
フレームにキャップボルト用面取りドリルでM4キャップボルト用の穴をあけ
キャップボルトで直接固定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37126896
2017-05-24
用途:
産業用機械の部品

精巧な作りで寸分の狂いもありません。安定した製品なのでまた必要なときはこちらを使います。

1人が参考にしています
対象商品:
37126932
2016-03-24
用途:
3Dプリンター用フレーム
有限会社ライト・スタッフ 様

コストパフォーマンスの良い商品。
40mmまたは20mm刻みでサイズが揃うと文句なし。

対象商品:
37126957
2015-08-14
用途:
3Dプリンターフレーム用

3Dプリンターフレーム用として購入。なにより価格が魅力だが、製品の強度も申し分ない感じ。
他製品を使うのと同じコストでより複雑な構造をつくれる。
メーカーのHPでCADデータも入手できるのでパーツの設計や造型が楽なのがうれしい。
側面のラインを生かした構造も設計できるのがミソ。
核ラインアップに-40mm短いサイズがあるとうれしい。

2人が参考にしています
対象商品:
37126957
2017-12-06
用途:
小型機器のフレーム
岩崎 様

この商品に限らないが、品番シールが剥がしにくい!
「ラベルはがしスプレー」を売るための作戦か。

2人が参考にしています
対象商品:
37126914
2015-08-14
用途:
PCフレーム

PC基盤の固定用フレームとして使用。
安価で強度もそれなりなので満足。

2017-03-11
用途:
部品収納箱

バーコードのシールは剥いでから納品するか、もう少し剥がれやすい物に改善して欲しいです。
綺麗にシールを剥ぐ為に時間が掛かり非常に不愉快。
商品自体は何も問題はないのに。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
今後の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする