ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の フレーム
ヤマト(機構部品)の フレームその他形状
アルミフレーム2040タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37127011
品番
YF-2040-4-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)
40
長さ(mm)
300
ボルト寸法
4mm
質量(kg)
0.27
トラスコ品番
175-9515
形状
長方形
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
20
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm
2
)
329.86