ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の フレーム
ヤマト(機構部品)の フレームその他形状
アルミフレーム2040タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37127054
品番
YF-2040-4-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)
40
長さ(mm)
600
ボルト寸法
4mm
質量(kg)
0.53
トラスコ品番
175-9531
形状
長方形
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
20
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm
2
)
329.86
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310