※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF-2040-4-900 アルミフレーム2040タイプ ヤマト(機構部品) 37127072 YF-2040-4-900 アルミフレーム2040タイプ ヤマト(機構部品) 37127072

アルミフレーム2040タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37127072 品番 YF-2040-4-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)40 長さ(mm)900 ボルト寸法4mm 質量(kg)0.8 トラスコ品番175-9540 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)20 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)329.86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37126993
2018-06-20
用途:
移動ステージ用
教育・研究機関

押出品でサイズが精密なので、移動ステージ台として利用するのに最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
37127036
2011-12-10
用途:
試作

使用上には全く問題はないが、450mmを注文したのに420mmしかなかった。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする