YF-3060-6-300 アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品) 37127212 YF-3060-6-300 アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品) 37127212

アルミフレーム3060タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37127212 品番 YF-3060-6-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)60 長さ(mm)300 ボルト寸法6mm 質量(kg)0.56 トラスコ品番177-6614 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)30 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)708.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37127212
2014-10-16
用途:
フレーム製作

商品には満足しておりますが,ここ数回は注文するたびに出荷遅れの連絡が来ています.
出荷関連欄には翌日と表記がありながら毎回のように遅れられるのはいかがなものかと思います.

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37127255
2015-01-07
用途:
3Dプリンター試作

ひどい打痕がありました。
試作なので交換しませんが、客先納品なら問題視されるレベルです。
せっかくの商品価値を落としてしまうのはいかがなものでしょうか。

★ご提案
どうしても出てしまうB級品は、試作や検証用にB級と銘打って周知徹底の上、別枠で販売すれば問題なくなると思います。
端材や見栄えの悪くなったものでも必要とされているところはあります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品:
37127237
2013-02-21
用途:
治具の製作
國翔 様 (製造業)

いままでは、アングルで溶接して、治具や架台を製作していました。
今回、初めて治具の枠と基本部分を、このフレームで製作いたしました。
90度 固定用のアングルピース等で強度もしっかりして、安心して使用できました。
一番の利点は「寸法変更のしやすさ」だと思います。
以前は、変更があるごとに、追加工をしていましたので...。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする