三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの フタ
S型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37127282
品番
S-54F
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
適合
S-54、S-74
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
654×440×35
色
ブルー
トラスコ品番
509-3562
質量(g)
830
外寸法・幅(mm)
654
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
440