※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミフレーム4040タイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37127291 品番 YF-4040-8-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)40 長さ(mm)1200 ボルト寸法8mm 質量(kg)2.42 トラスコ品番177-6762 形状正方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)747.02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37127377
2017-11-19
用途:
自作木工旋盤のベースとして
その他業種

自作木工旋盤のベースとして使用。肉厚であり剛性もかなり高いようで十分使用に耐える。使い勝手の良い商品。

2人が参考にしています
対象商品:
37127316
2014-06-13
用途:
工作機器フレーム

精度が高くフレキシビリティにも富んでいます。ただし、斜め方向の力を考えると、必要以上にフレームが太くなります。ブレスト材もあるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする