YF-4040-8-300 アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品) 37127316

アルミフレーム4040タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード37127316品番YF-4040-8-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)40長さ(mm)300ボルト寸法8mm質量(kg)0.6トラスコ品番177-6720形状正方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)747.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127377
2017-11-19
用途: 自作木工旋盤のベースとして
その他業種

自作木工旋盤のベースとして使用。肉厚であり剛性もかなり高いようで十分使用に耐える。使い勝手の良い商品。

2が参考にしています
対象商品 : 37127316
2014-06-13
用途: 工作機器フレーム

精度が高くフレキシビリティにも富んでいます。ただし、斜め方向の力を考えると、必要以上にフレームが太くなります。ブレスト材もあるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする