セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37127361
品番
TS-F
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合
TS-18・28・36
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
606×404×31
色
グレー
トラスコ品番
501-2996
質量(g)
710
外寸法・幅(mm)
606
外寸法・高さ(mm)
31
外寸法・奥行(mm)
404