ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の フレーム
ヤマト(機構部品)の □60シリーズ
アルミフレーム6060タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127395
品番
YF-6060-6-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
177-6851
形状
正方形
質量(kg)
3.64
高さ(mm)
60
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
2列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
60
サイズ(mm)
60×60
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm
2
)
1140.92